すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-602A

品名 : IDカードホルダー(ストラップ付/ローズ)

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番BP-5703
商品名ベルポスト リール付きIDカードホルダーカードサイズ62×95mm
カラーローズ材質表地材質:PU
裏地材質:ポリエステル
本体中芯材質:紙
窓材質:PVC
ネックストラップ材質:PU
Dカン材質:鉄
安全パーツ材質:POM
リール材質:亜鉛合金、ナイロン
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)
ネックストラップ(約50.5cm)付
※リール、金具部分含む
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2024/06/02 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VA-601 IDカードホルダー(ストラップ付/ネイビー)
    EA956VA-601A IDカードホルダー(ストラップ付/ブルー)
    EA956VA-602 IDカードホルダー(ストラップ付/ローズ)
    EA956VA-602A IDカードホルダー(ストラップ付/ローズ)
    EA956VA-603 IDカードホルダー(ストラップ付/グリーン)
    EA956VA-603A IDカードホルダー(ストラップ付/黄緑)
    EA956VA-604 IDカードホルダー(ストラップ付/ブラウン)
    EA956VA-604A IDカードホルダー(ストラップ付/ブラウン)
    EA956VA-605 IDカードホルダー(ストラップ付/オレンジ)
    EA956VA-605A IDカードホルダー(ストラップ付/ブラックオレンジ)
    EA956VA-606 IDカードホルダー(ストラップ付/ホワイト)
    EA956VA-606A IDカードホルダー(ストラップ付/ゴールド)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA956VA-601です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top