すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-604A

品名 : IDカードホルダー(ストラップ付/ブラウン)

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番BP-5703
商品名ベルポスト リール付きIDカードホルダーカードサイズ62×95mm
カラーブラウン材質表地材質:PU
裏地材質:ポリエステル
本体中芯材質:紙
窓材質:PVC
ネックストラップ材質:PU
Dカン材質:鉄
安全パーツ材質:POM
リール材質:亜鉛合金、ナイロン
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)
ネックストラップ(約50.5cm)付
※リール、金具部分含む
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/07/11 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1863ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA956VA-601です。
  • ※画像はEA956VA-602Aです。
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top