すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-613

品名 : カードホルダー(ストラップ付/黄緑)

便利なファスナーポケット付きのパスケース

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番BP-5704
収容サイズ表面:85×55mm
裏面:100×55mm
材質表地:PU
裏地:ポリエステル
中芯:紙
窓:PET
ストラップ:PU
ストラップ中芯:不織布
Dカン・ナスカン・カシメ・リング:鉄
ファスナー:亜鉛合金、鋼、鉄
ファスナーテープ:ポリエステル
サイズ75×15×115mmカラー黄緑
ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。
ツートンカラーがおしゃれです。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/28 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1813ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VA-611 カードホルダー(ストラップ付/ブルー)
    EA956VA-612 カードホルダー(ストラップ付/ローズ)
    EA956VA-613 カードホルダー(ストラップ付/黄緑)
    EA956VA-614 カードホルダー(ストラップ付/ブラウン)
    EA956VA-615 カードホルダー(ストラップ付/ゴールド)
    EA956VA-616 カードホルダー(ストラップ付/ブラックオレンジ)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1812ページ
    • エスコ便利カタログ1813ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top