付属の取付ねじで壁掛け設置、強力マグネットで金属面に取付可能です。
仕様
| キーハンガー数 | 20個 | サイズ(mm) | 185×90×250(H) |
|---|
| 重量 | 1.5kg | 材質 | スチール |
|---|
| 4桁ダイヤル式、番号設定可能 |
| 色分類できるキーホルダーが便利です。 |
| 鍵2本(緊急解錠用)、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(φ40×52mm)2個付 |
| キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付 |
| マグネットでの設置時は背面下部に隙間ができる為、若干斜めになります。 |
| 販売価格 | 7,400円(税抜)/
8,140円(税込)
| カタログ価格 | 7,400円(税抜)/8,140円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2025/12/16 02:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 2395ページ |
|---|