すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957-401

品名 : 1446x1444x1219mm/2台3段 車載ラック棚

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WSR-1412A
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1446×1444×1219(H)
重量48kg材質棚板・ポール:スチール(エポキシ粉体塗装)
固定部品:ABS樹脂
積載量棚板1枚あたり:35kg
下段・中段:各35kg
上段:10kg
全体:160kg
耐荷重棚板1枚あたり:約35kgf
付属品落下防止ワイヤー(小)×2
落下防止ワイヤー(大)×1
落下防止バー×1
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
必要工具付属スパナ、(+)#2ドライバー、(-)ドライバー(6×0.8mm)、ソフトハンマー
販売価格

59,900(税抜)/ 65,890円(税込)

カタログ価格

59,900円(税抜)/65,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/15 04:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
その他関連
部品EA957-451 : 256x174mm 落下防止サイドバー
部品EA957-452 : 386x156mm 落下防止サイドバー
部品EA957-453 : 1401x110mm 落下防止サイドバー
オプションEA997RG-251 : 372x1374mm 滑り止めマット(黒)
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA560L-100 : 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top