すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957F-2

品名 : 362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ362W×265D×571Hmm引出し2列6段(引出し数:12個)
引出しサイズ150×248×83(H)mm引出し耐荷重10kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
重量10kg
付属品トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)適合仕切板EA957F-31A
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/11 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA957F-2A
  • 品番

    EA957F-2A

  • コメント

    変更点:色(グレー→黒)

その他関連
部品EA957F-31A : 143x60mm 仕切板(10枚)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top