すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957FA-4

品名 : 533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

仕様

サイズ(W×D×H)533×265×937mm引出し3列10段(引出し数:30個)
引出しサイズ(W×D×H)外寸:150×248×83mm
内寸:145×243×78mm
引出し耐荷重10kg
重量25.75Kg材質本体:スチール
引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
仕切り板30枚付き
引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。
ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
販売価格

58,100(税抜)/ 63,910円(税込)

カタログ価格

58,100円(税抜)/63,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/09/11 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0710ページ1637ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ710ページ
  • エスコ便利カタログ711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top