すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957HC-1

品名 : 243x237x253mm/2列 5段 パーツキャビネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番PC-10
サイズ243(W)×237(D)×253(H)mm引出し内寸89(W)×206(D)×36(H)mm
重量3.6kg材質本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂
仕切り板20枚付
引出し浅型2列5段
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA661BB-2
  • 品番

    EA661BB-2

  • コメント

    引出し 87x135x57mm 3列6段

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top