すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-201

品名 : [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番K-250PC
仕様替温度センサーセンサータイプ線型K熱電対
温度範囲-50℃~250℃センサー部確度-20~0℃:±2.5℃、0~250℃:±1.1℃
全長約1m重量20g
EA707D-10A、EA707D-11A、EA707D-13G、EA707D-16、EA707D-17用
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ0776ページ
その他関連
本体EA707D-10A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-16 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-17 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-7 : デジタルマルチメーター(汎用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top