2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様
| 最大直径 | 100mm | アーム深さ | 69mm |
|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1.1kg |
|---|
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
|---|
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 |
| 販売価格 | 57,900円(税抜)/
63,690円(税込)
| カタログ価格 | 57,900円(税抜)/63,690円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/20 18:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0180ページ |
|---|