すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA960AB-10

品名 : 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番1000
材質ポリプロピレン重量7.0kg
サイズ内寸:875×385×390(H)mm
外寸:1000×500×500(H)mm
ケース両側に市販の南京錠が(30mm仕様)取付可能な鍵穴付
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
キャスター付の為、持ち運びにも便利です。
カラー本体:ダークグリーン、蓋:グレー
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明他の大型の車載ケースと違い、ぴったりと適合する車種がございませんのでサイズを確認の上ご検討ください。(2010/10/22/1014)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1616ページ

代替品

EA960AB-10A
  • 品番

    EA960AB-10A

  • コメント

    フタ形状変更(スタッキング性向上)

バリエーション一覧
EA960AB-10 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付)
EA960AB-10B 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付/2個)
メイン画像
  • キャスター付の為、持ち運びにも便利です。
  • 余裕ある内寸で多くの物を収納可能。
  • 内寸:875(W)×385(D)×390(H)mm\n外寸:1000(W)×500(D)×500(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top