すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KA-106

品名 : 190x140x 66mm 手提げ金庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NC-201B
外寸サイズ190(W)×140(D)×66(H)mm内寸サイズ175(W)×105(D)×30(H)mm
重量295g材質本体:ポリプロピレン
トレー:ABS樹脂
カラーブルー
フタ裏:全面クッションでコインのガタつきを軽減。
上段トレー:6種類の硬貨を50枚ずつ収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため、収納金額が一目でわかります。
下段スペース:紙幣や切手、印鑑などの整理に最適。領収書や電卓も入ります。
硬貨や紙幣の整理に便利。
高さ約66mmなので、引き出しにも入る設計です。
レジのないお店、タクシー、売店などの簡易金庫として。
上段トレーは取り外し可能。
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ2401ページ

代替品

EA961KA-40
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top