すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KA-51

品名 : 270x215x 80mm 手提げ金庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ASB-080
材質アルミ、ABS樹脂
保険証やパスポート、通帳など収納できるアルミ製の手提げ金庫です。
硬貨・紙幣トレー、シリンダー鍵2個付
重量約1.25kg外寸サイズ270(W)×215(D)×80(H)mm
内寸サイズ242(W)×168(D)×16(H)mmシリンダー錠
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA961KA-38A
  • 品番

    EA961KA-38A

  • コメント

    変更点:色、サイズ等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top