すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KC-22A

品名 : 419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

仕様

メーカーセントリー型番CHW30100
容量10.2L重量10.9kg
外寸サイズ419(W)×375(D)×193(H)mm内寸サイズ321(W)×232(D)×136(H)mm
耐火時間30分(UL認証、ETL認証)付属品鍵2本、取扱説明書
材質高密度ポリエチレンロック方式フラットキー
耐火性能UL30分耐火テスト合格、
ETL防水性能テスト認定、
UL爆発テスト合格、
ETLデジタルメディア耐火テスト認定、
A4サイズの書類が収納可能
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
セントリー独自のラッチ機能と特殊パッキンによりしっかりと密閉され、保管庫内部に水が入るのを防ぎます。
大切な直筆書類やデジタルメディアを水濡れによるダメージからガードします。
保管庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。外装からは想像できない耐火性能と広い庫内を両立しています。
耐火・防水という高い機能を備えながら、このサイズ(外寸)では想像つかないくらいの大容量(約10.2L)が収納可能です。 モダンなハニカムデザインも魅力です。
セントリー独自の耐火材「サーバイバキャスト」により、保管庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。高い耐火性能を備えながらも、A4紙を折らずに収納可能な庫内を実現しました。
鍵による施錠ができ、プライバシー保護にも役立ちます。
アイコン
販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/24 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ2402ページ
ウェブカタログ画像
  • 安心の72時間防水
  • 過酷な米国UL耐火試験に合格しています。
  • ラッチボタンタイプ:新しいラッチ機構でフタの開け閉めがより簡単になりました。
  • フラットキー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top