すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA967VB-100

品名 : 穴あきVベルトレーシング(B形/10個)

仕様

仕様B形入数10個
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 18:02現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1271ページ
バリエーション一覧
EA967VA-100 穴あきVベルトレーシング(A形/10個)
EA967VB-100 穴あきVベルトレーシング(B形/10個)
EA967VM-100 穴あきVベルトレーシング(M形/10個)
その他関連
本体EA967VB-2 : 2m 穴あきVベルト(B形)
本体EA967VB-10 : 10m 穴あきVベルト(B形)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top