すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA967VB-2

品名 : 2m 穴あきVベルト(B形)

仕様

形状B形長さ(m)2
サイズ(mm)W:16.5
T:11.0
穴径(mm)3.0
穴間隔(mm)9.0プーリピッチ径(mm)標準:180
最小:130
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
販売価格

6,220(税抜)/ 6,842円(税込)

カタログ価格

6,220円(税抜)/6,842円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1271ページ
バリエーション一覧
EA967VB-2 2m 穴あきVベルト(B形)
EA967VB-10 10m 穴あきVベルト(B形)
その他関連
オプションEA967VB-100 : 穴あきVベルトレーシング(B形/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top