すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968A-14

品名 : 160mm [1本構]Vプーリー(A,AX)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番SPA160-1
データム径160mm外径165.5mm
サイズd:85mm、l:25mm
S:5mm、W:20mm
形状11U
重量2.58kg材質鋳鉄(FC200以上)
塗装:NBKブルー
適合VベルトA・AX(一般用)
SPA(SPベルト)
慣性モーメント0.00862kg・㎡
1本溝
<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!
<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。
<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。
ブッシング別売
販売価格

8,790(税抜)/ 9,669円(税込)

カタログ価格

8,790円(税抜)/9,669円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968A-1 75mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-2 80mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-3 85mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-4 90mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-5 95mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-6 100mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-7 106mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-8 112mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-9 118mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-10 125mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-11 132mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-12 140mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-13 150mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-14 160mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-15 180mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-16 200mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-17 224mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    EA968A-18 250mm [1本構]Vプーリー(A,AX)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
    • 対応Vベルト
    • 外周・リム側面の振れの許容値溝部の寸法
    • 14倍にもなるレンチ力\n※詳しくは取りつけは<簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>をご参照下さい。

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    2. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top