すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968E-3

品名 : DC3.0V モーター(RE-260型)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番HK-M260H
定格出力0.487W電圧DC3.0V
定格電流(A)0.63定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(rpm)5,103±10%適正負荷回転数8,900 (r/min)
リード線タイプ
RE-260型
工作用DCモーター
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
販売価格

315(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/06/28 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1266ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1266ページ
  • エスコ便利カタログ1267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top