すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968ZC-200

品名 : 1/16"- 1/4" 半月キーセット

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)
プーリー、ドライブシャフト用
ケースサイズ209×99×31mm
〈セット内容〉(サイズ/入数)
・1/16”×3/8”:10個
・3/32”×3/8”:20個
・1/8”×3/8”:10個
・1/16”×1/2”:10個
・3/32”×1/2”:20個
・1/8”×1/2”:20個
・3/32”×5/8”:10個
・1/8”×5/8”:30個
・5/32”×5/8”:40個
・3/16”×5/8”:5個
・1/8”×3/4”:20個
・5/32”×3/4”:10個
・3/16”×3/4”:20個
・1/4”×3/4”:5個
・5/32”×7/8”:5個
・3/16”×7/8”:5個
・7/32”×7/8”:5個
・1/4”×7/8”:5個
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/28 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1346ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top