すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969AA-3

品名 : 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST12-4-4
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径4×4mm
サイズφ12×18.5mm材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量3.7gトルク常用:0.4N・m
最大:0.8N・m
最大回転数52000rpmねじ締めつけトルク0.5N・m
慣性モーメント8.3×10kg・㎡静的ねじりばね定数25N・m/rad
許容偏心0.1mm許容偏角
許容エンドプレイ±0.3mm
<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、65点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969AA-1 3 x 3 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-2 3 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-3 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-4 4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-5 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-6 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AA-7 5 x 6 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-1 4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-2 4 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-3 4 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-4 4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-5 5 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-6 5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-7 5 x 8 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-8 6 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-9 6 x6.35mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-10 6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-11 6 x 8 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AB-12 6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-1 5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-2 5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-3 5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-4 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-5 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-6 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-7 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-8 6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-9 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-10 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-11 8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-12 10 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-1 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-2 6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-3 6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-4 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-5 6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-6 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-7 6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-8 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-9 8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-10 8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-11 10 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-12 10 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-13 12 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-1 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-2 6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-3 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-4 8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-5 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-6 9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-7 10 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-8 10 x 11mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-9 10 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-10 10 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-11 12 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-12 12 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-13 14 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-14 14 x 16mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-1 8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-2 10 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-3 12 x 12mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-4 14 x 14mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-5 15 x 15mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-6 16 x 16mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AF-8 18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    ウェブカタログ画像
    • セットスクリュータイプの軸への締結方法

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top