すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969AA-5

品名 : 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST12-4.5-5
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径4.5×5mm
サイズφ12×18.5mm材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量3.7gトルク常用:0.4N・m
最大:0.8N・m
最大回転数52000rpmねじ締めつけトルク0.5N・m
慣性モーメント8.3×10kg・㎡静的ねじりばね定数25N・m/rad
許容偏心0.1mm許容偏角
許容エンドプレイ±0.3mm
<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • セットスクリュータイプの軸への締結方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top