すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365HC

品名 : AC100V/1000W ヒートガン

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番883-13
用途パテの乾燥、収縮チューブの熱収縮、シールはがし、ビニールクロスの溶着、塩ビ加工の曲げ加工、樹脂の熱硬化、金属類への加熱などに電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1000W最高温度500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値)
サイズ260(W)×75(D)×190(H)mm重量750g(コードを除く)
風速1250m/min風量0.2m3/min
プラグ形状平型プラグコード長1.94m
モーター寿命約1000時間
※連続使用により、寿命が短くなるかもしれません。
高温・高風速タイプの工業用ドライヤー
※適用ノズルは下記のその他関連商品をご覧ください。
※本商品を連続使用の場合、モーター及びヒーターのために、8時間使用しましたら、1時間休ませるなどの少しクールダウンしながらご使用されることをお勧めいたします。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/09 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
その他関連
オプションEA365HA-1 : ノズル(EA365,EA365HA,HB,HC用)
オプションEA365HA-2 : ノズル(EA365,EA365HA,HB,HC用)
オプションEA365HC-1 : ノズル(EA365HC用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top