すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KG-14

品名 : 1800x2000mm ロールスクリーン(調光式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名センシア
幅(m)1.8厚み(mm)0.21/0.52
長さ(m)2材質スクリーン:ポリエステル、ブラケット:スチール
アイボリー
チェーン操作式
取付金具、ねじ付
遮光等級なし
調光タイプのため、部分によって厚みが異なります。
2層の生地がブラインドのように開閉でき調光可能なロールスクリーンです。
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA970KG-11 600x1500mm ロールスクリーン(調光式)
EA970KG-12 900x2000mm ロールスクリーン(調光式)
EA970KG-13 1300x2000mm ロールスクリーン(調光式)
EA970KG-14 1800x2000mm ロールスクリーン(調光式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top