すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KG-22

品名 : 900x2000mm ロールスクリーン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名ラビータ
幅(m)0.9厚み(mm)0.61
長さ(m)2材質生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
クリーム
取付金具、ねじ付
チェーン操作タイプ
遮光3級
販売価格

9,420(税抜)/ 10,362円(税込)

カタログ価格

9,420円(税抜)/10,362円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA970KG-22B
    • 品番

      EA970KG-22B

    • コメント

      遮光1級/アイボリー

    バリエーション一覧
    EA970KG-21 600x1800mm ロールスクリーン
    EA970KG-22 900x2000mm ロールスクリーン
    EA970KG-23 1800x2000mm ロールスクリーン
    EA970KG-24 600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)
    EA970KG-25 900x2000mm ロールスクリーン(グリーン)
    EA970KG-26 1800x2000mm ロールスクリーン(グリーン)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top