すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KG-23A

品名 : 1800x2200mm ロールスクリーン(クリーム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

幅(m)1.8厚み(mm)0.61
長さ(m)2.2材質生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
ヘッドボックス:アルミ
クリーム
きめ細かい折りの生地に色の濃淡があり、程よい生地感があるスクリーンです。
チェーン操作タイプ
ウォッシャブルタイプ
取付金具、ねじ付
スクリーンは非防炎です。
採光タイプ
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA970KG-21A 600x1800mm ロールスクリーン(クリーム)
    EA970KG-22A 900x2200mm ロールスクリーン(クリーム)
    EA970KG-23A 1800x2200mm ロールスクリーン(クリーム)
    EA970KG-24A 600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)
    EA970KG-25A 900x2200mm ロールスクリーン(グリーン)
    EA970KG-26A 1800x2200mm ロールスクリーン(グリーン)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA970KG-21Aです。
    • ※画像はEA970KG-21Aです。
    • ※画像はイメージです。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top