すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AT-1

品名 : 910x460x1510mm メタルラック(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】材質棚板・ポール:スチール
固定部品:ABS樹脂
耐荷重全体:約300kg、
棚板1枚あたり:約75kg
ポール径φ約25mm
棚板枚数4枚カラーブラック
サイズ910×460×1510(H)mm重量15.3kg
大型で収納量も大きいので、オフィス・工場などでもお使いいただけます。
ブラックは少し赤みがあり、重厚感・高級感を出しています。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/15 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA976AJ-3
  • 品番

    EA976AJ-3

  • コメント

    サイズ異なります

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top