すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AT-52

品名 : 1200x460x40mm 棚板(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CMR-12T
EA976AT-1~17用棚板
適合ポール径25mm材質棚板:スチール(クロムメッキ)、
      固定部品:ABS樹脂
耐荷重棚板1枚当たり:約75kgカラーブラック
サイズ1200×460×40(H)mm適合ラック(旧)EA976AT-6・(旧)EA976AT-7
重量約4.4kg付属品固定部品×4個
入数1枚
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top