すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976BY-146

品名 : [パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック)

仕様

メーカー矢崎化工型番HJ-11S
サイズA:34.5mm
B:33mm
重量(g)125
材質鉄(カチオン塗装)カラーブラック
入数1個
パイプ径φ28mmパイプラック用
組立分解ができるメタルジョイントです。
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2025/07/16 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1672ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1672ページ
  • エスコ便利カタログ1673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top