すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976BY-508

品名 : [パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム

仕様

メーカー矢崎化工型番ゴムアウタ-BセットS
材質ゴム・プラスチックカラーブラック
サイズゴムキャップ:φ40×40mm
アウターキャップ:φ30×8mm
重量(g)29
用途すべり止め
パイプ径φ28mmパイプラック用
プラスチック製のアウターキャップを接着液でパイプに接着させてから、ゴムキャップをはめて下さい。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/07/05 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1673ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1672ページ
  • エスコ便利カタログ1673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top