すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976BY-602

品名 : [パイプラック用]パイプロック金具

仕様

メーカー矢崎化工型番EF-2005A
材質サイズ31×49×68mm
重量(g)80
パイプ径φ28mmパイプラック用
イレクター構造物への取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)
組立分解ができるメタルジョイント
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/12 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1674ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

パイプロック金具A取付手順パイプロック金具A取付手順
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top