すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976GA-600

品名 : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質棚板:パーティクルボード、
パイプ:ステンレス巻鋼管、
ブラケット:スチール、
パイプ受:ナイロン66
付属品取付ビス
(頭白塗装皿タッピングφ4×50)
棚(W×D×H)mm600×400×19mmパイプ(mm)φ25×600
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA976GA-600A
  • 品番

    EA976GA-600A

  • コメント

    変更点:ブラケット形状

その他関連
オプションEA976GA-2 : 765mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-1 : 615mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-3 : 1215mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-61 : φ25x600mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
関連商品EA976GA-11 : 700mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-12 : 1202mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-13 : 1753mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-51 : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット
関連商品EA976GA-52 : 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット
関連商品EA976GA-51A : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット
関連商品EA976GA-52A : 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット
関連商品EA976GA-61A : φ25x600mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top