すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976GB-7

品名 : 1820mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)

仕様

長さ(mm)1820幅(mm)15
厚み(mm)0.8耐荷重(kg)30(棚板1枚あたり)
※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合
材質棚柱:ステンレスSUS430
棚受:ステンレスSUS304
キャップ・ラバー:エラストマー
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。
ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
棚の位置を15mmピッチで調整できます。
押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/10/02 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA976GB-6 900mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
EA976GB-7 1820mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
その他関連
オプションEA976GB-8 : [EA976GB-6・7用] 棚受(4個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA976GB-6です。
  • ※画像はEA976GB-6です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • L:1820\n単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top