すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976GB-8

品名 : [EA976GB-6・7用] 棚受(4個)

仕様

仕様EA976GB-6、-7用 棚受入数4個
材質ステンレスSUS304
販売価格

195(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/10/02 07:38現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1387ページ
その他関連
本体EA976GB-6 : 900mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
本体EA976GB-7 : 1820mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top