すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AA-3

品名 : 91x 91x 13mm 防振ゴム(低反発タイプ/4枚)

仕様

サイズ91×91×13(T)mm材質ブチル系ゴム
耐荷重120~150kg(4枚使用時)入数4枚
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。
振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機等に最適です。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/04 14:49現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1285ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1284ページ
  • エスコ便利カタログ1285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top