すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AC-23

品名 : 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミツギロン型番ST-01
商品名たおれんゾウサイズ(mm)45×900
厚み(mm)10入数1枚
材質ポリエチレン
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。
突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA979AC-23A
  • 品番

    EA979AC-23A

  • コメント

    変更点:本体材質(PE→EVA)

バリエーション一覧
EA979AC-21A 45x300mm 差し込みマット(家具転倒防止/4枚)
EA979AC-23 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止)
EA979AC-23A 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA979AC-22です。
  • ※画像は、EA979AC-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top