すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BR-92

品名 : 600x400mm/ 0.6m 作業台(三段)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBC366S
※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150㎏
天板高さ(m)0.6天板サイズ(mm)600×400
段数3踏みざん幅200mm
踏みざん間隔200mm設置寸法(mm)615×815
材質アルミ合金重量(kg)11.8
体制を崩しにくい安全性重視の3段作業台
昇降角度が45°の設計で昇降時に体勢を崩しにくい。
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
アイコン
販売価格

72,600円(税抜)/ 79,860円(税込)

カタログ価格

72,600円(税抜)/79,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1772ページ
バリエーション一覧
EA903BR-91 600x400mm/ 0.4m 作業台(二段)
EA903BR-92 600x400mm/ 0.6m 作業台(三段)
EA903BR-93 600x400mm/ 0.8m 作業台(四段)
EA903BR-94 600x400mm/ 1.0m 作業台(五段)
EA903BR-95 600x400mm/ 1.2m 作業台(六段)
その他関連
オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 昇降角度45°設計で体勢を崩しにくい
  • 縞板天板
  • 単位:mm
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top