すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CB-14

品名 : 150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)

仕様

メーカーティーエフサービス型番ES-150ST
車輪サイズ150mm用カラー黄/黒
サイズ158×23×70mm材質本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:特殊加工アルミ
※床面が傷つく恐れがあります。
使用可能床面コンクリート、アスファルト等耐用年数約8年
入数2個
台車・カゴ車等の車輪止めに。
キャスターのズレ、動きをロックすることで走り出しを防ぎます。
台車・カゴ車など対象物の固定車輪2ヵ所に設置します。
保管時に便利なひも付きです。
ロウ浸透加工で耐水効果抜群で屋外使用が可能です。
販売価格

2,880(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 18:17現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ1710ページ2403ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979CA-11 75mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
    EA979CA-12 100mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
    EA979CA-13 125mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
    EA979CA-14 150mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
    EA979CB-11 75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
    EA979CB-12 100mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
    EA979CB-13 125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
    EA979CB-14 150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • キャスターを奥まで設置してください。
    • ※2個入
    • エスコ便利カタログ1710ページ
    • エスコ便利カタログ1711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top