すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CC-26

品名 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/白/2個)

カタログ訂正

25/01/20 車輪サイズの訂正。誤:50mm以下、正:60mm以下(9025 No.56)

仕様

メーカーティーエフサービス型番ESZ-50S
車輪サイズ60mm以下サイズ128(W)×108(D)×23(H)mm
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:ウレタンゴム、ピン:PP
使用可能床面フローリング、カーペット、たたみ、タイル
耐荷重約150kg/個カラー
耐用年数約8年耐震性能震度7相当
対象物複合機入数2個
清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。
ロウ浸透加工で耐水効果抜群です。
※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります。
開閉式で簡単に設置できます。
コピー機など持ち上げる必要はありません。
対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。
震度7相当加振試験クリア
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 12:02現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ2403ページ
その他関連
仕様別商品EA979CC-21 : 60mm キャスター用ストッパー(白/2個)
ウェブカタログ画像
  • ★開閉式で簡単に設置できます。
  • 清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。
  • ※2個入
  • ゴムの種類
  • 外寸
  • 内寸
  • エスコ便利カタログ2402ページ
  • エスコ便利カタログ2403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top