すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-197

品名 : 消火器ガード(3~20型用)

カタログ訂正

25/01/15 ベルト幅の訂正。誤:75mm、正:25mm(9025 No.56)

仕様

メーカーティーエフサービス型番SK7-011
対応サイズ消火器20型まで〈セット内容〉ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個
ベルト幅25mmベルト長700mm
耐荷重約80kg (粘着強度)材質ベルト:ナイロン(防炎加工)
プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)
マジックテープ:ナイロン
粘着:アクリル系粘着剤
金具サイズ50×70×1.6(t)mm重量65g
カラーベルト:黒
プレート:黒
マジックテープ:黄
対応外周寸法最大約550mm
対象物消火器耐用年数約8~10年
場所をとらず、目立ちにくい仕様
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
片手で簡単に取り外しができます。
震度7相当加振試験クリア
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2025/07/18 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2410ページ
バリエーション一覧
EA979D-196 消火器ガード(6~10型用)
EA979D-197 消火器ガード(3~20型用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2410ページ
  • エスコ便利カタログ2411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top