すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-241

品名 : 20x 20x2.0mm 転倒防止粘着シート(24枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエクシール型番20-2
サイズ(mm)20×20厚さ2mm
材質ポリウレタン硬度アスカーC23
適正荷重2.5kg入数24枚
防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。
ゲルタックシートを使いやすいサイズに抜き加工しています。
転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
ハーフカット仕上げのため、使いやすくて便利です。
可塑剤は含まれていません。
貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元!
ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます。
振動吸収性・衝撃吸収性に富んだ強力粘着のゲルシート
独自の配合によってウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着ゲルシートです。
棚やテレビ、機器などの転倒防止にも最適です。
鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 07:09現在)

更新
商品入数24販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA979D-241A
    バリエーション一覧
    EA979D-241 20x 20x2.0mm 転倒防止粘着シート(24枚)
    EA979D-242 100x100x2.0mm 転倒防止粘着シート(1枚)
    EA979D-243 φ40x2.0mm 転倒防止粘着シート(4枚)
    EA979D-244 40x 40x5.0mm 転倒防止粘着シート(4枚)
    EA979D-245 50x 50x5.0mm 転倒防止粘着シート(4枚)
    EA979D-246 100x100x5.0mm 転倒防止粘着シート(1枚)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top