すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-241A

品名 : 20x 20x2.0mm 転倒防止粘着シート(24枚)

仕様

メーカーエクシール型番GT01-22041
サイズ(mm)20×20入数24枚
厚さ2mm材質ポリウレタン
硬度アスカーC23適正荷重2.5kg
貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。
転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。
防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。
貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。
鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。
ゲルタックシートを使いやすいサイズに抜き加工しています。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
ハーフカット仕上げのため、使いやすくて便利です。
可塑剤は含まれていません。
はさみやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます。(※3mmより厚いものは切りにくくなります。)
【ご使用上の注意】
・ゲルは水分が付くと粘着が弱まる可能性があります。水のかかるような場所での使用はお避けください。
・設置の際は底面の四隅または数か所に均等に力がかかるようにゲルを設置してください。
・壁面・垂直面は、貼って剥がせる特性上、剥がれ落ちやすくなります。
・長期間ご使用されると、剥がれにくくなる場合があります。
・ゲルを剥がす際、強く引っ張ると設置面の塗装などが剥がれてしまう場合があります。
・軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
・底面、設置面ともに平らなものに使用し、ゲル全面に荷重がかかるようにご使用ください。
・撥水性のものにはご使用できません。
・直射日光の当たらない室内でご使用ください。
【ゲルの剥がし方】
・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。
・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。
・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/23 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-241A 20x 20x2.0mm 転倒防止粘着シート(24枚)
EA979D-244A 40x 40x5.0mm 転倒防止粘着シート(4枚)
EA979D-245A 50x 50x5.0mm 転倒防止粘着シート(4枚)
EA979D-246A 100x100x5.0mm 転倒防止粘着シート(1枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2342ページ
  • エスコ便利カタログ2343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top