すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DG-16

品名 : 21x21mm 角型足キャップ(4個)

仕様

適応サイズ(mm)21角
※商品の内寸です。
材質エラストマー樹脂入数4個
エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/05 15:45現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ2100ページ
バリエーション一覧
EA979DG-16 21x21mm 角型足キャップ(4個)
EA979DG-17 24x24mm 角型足キャップ(4個)
EA979DG-18 31x31mm 角型足キャップ(4個)
EA979DG-19 36x36mm 角型足キャップ(4個)
EA979DG-20 45x45mm 角型足キャップ(2個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA979DG-18です。
  • ※画像はEA979DG-18です。
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top