すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980S-60

品名 : 2-2.5mm チェーンジョイント(ステンレス製)

仕様

材質SUS304サイズ26×13mm
リング内径6.2mm使用チェーン径2~2.5mm
使用荷重25kgf重量4g
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。センターの穴にピンを通しカシメます。
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1426ページ
バリエーション一覧
EA980S-60 2-2.5mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-61 3.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-62 4.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-63 5-6.0mm チェーンジョイント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:6.2、L:26、W:13

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top