すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980ST-510

品名 : 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

仕様

線径5mm長さ10m
使用荷重250kgチェーン内寸27×8mm
チューブカラー透明(クリアー)材質チェーン:SUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚1.3mmサイズ(mm)d:5、W:8.0、P:27
重量4290g
チェーンと接する対象物に傷がつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 23:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1422ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980ST-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-310Y 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-402Y 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-410Y 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-502Y 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-510Y 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nd:5、W:8.0、P:27

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1422ページ
    • エスコ便利カタログ1423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top