すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981N-12

品名 : 135x90x90mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
荷物のエッジによる損傷・摩耗からベルトを保護します

仕様

適用ベルト幅50mm以下
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
材質強化プラスチックサイズ135×90×90mm
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA981N-12A
ウェブカタログ画像
  • 適用ベルト幅:50㎜以下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top