すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VD-27A

品名 : 2.7tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用荷重0~60°(2.7t) 60~90°(2.2t)マスターリンク内径140×80mm
チェーンサイズ7.1mmフック口開き28mm
有効長3m重量7.0kg
アイタイプ金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
スチール鋳鉄製
スプリングフック(外れ止め付)
マスターリンク付
2本吊
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 07:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981VD-21A 1.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-22A 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-25A 2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-26A 2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-27A 2.7tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-31A 4.3tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-32A 4.3tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    ウェブカタログ画像
    • L(有効長):3m

    資料

    サイズ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top