すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WM-20

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量1000Lサイズφ1100×1100(H)mm
耐荷重1000kg排出口
材質ポリプロピレン
UV剤入りで耐候性に優れています。
ワンウェイタイプの大型土のうです。
環境問題を考慮し無鉛仕様としております。
反転ベルト付き
短期間(約3か月)での土木、河川等の改修工事設置など。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA981WM-20A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top