すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WM-23

品名 : 1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付/全開]

仕様

メーカーテザック型番TSJ-1 A
容量1000L耐荷重1000kg
排出口全開JIS準拠Z1651:2017
サイズφ1100×1100(H)mm材質ポリプロピレン
重量約2kgベルト70mm
底部形状ロープ式用途物流一般、土木
UV剤入りで耐候性に優れています。
注入口全開タイプ
クロスシングル(充填一回のみを前提とした)コンテナです。
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 77

(2025/06/28 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1803ページ

代替品

EA981WM-52
  • 品番

    EA981WM-52

  • コメント

    1000L用/排出口全開式

バリエーション一覧
EA981WM-23 1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付/全開]
EA981WM-28 1.0t 丸形フレコンバッグ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top