すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WS-23

品名 : 1.0 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/02/02 (誤)有効長さ→(正)ワイヤー長 (No.55 9043)

仕様

メーカースリーエッチ使用荷重(t)1.0(吊角度30°)
1.0(吊角度60°)
ワイヤー長(m)2.0吊り環線径:16mm
内径:70mm
ワイヤー径9mmフック口開き23mm
2本吊
販売価格

9,730(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981FD-23A
    • 品番

      EA981FD-23A

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA981WS-11 0.57tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-12 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-13 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-21 1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-22 1.0 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-23 1.0 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-31 1.4 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-32 1.4 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-33 1.4 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    その他関連
    部品EA981WS-101 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA981WS-11です。
    • ※画像は、EA981WS-11です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top