すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SE-26

品名 : 50mmx 6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RN-50LS 6
シリーズベルタイト使用荷重1520kg
ベルト長6mベルト(幅×厚み)50×2.5mm
ベルト材質ポリエステル破断荷重60kN
ベルト色
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/26 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA982SE-26A
    • 品番

      EA982SE-26A

    • コメント

      ベルト材質が再生材に変更

    バリエーション一覧
    EA982SE-24 50mmx 4.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-25 50mmx 5.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-26 50mmx 6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-27 50mmx 7.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-28 50mmx 8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-30 50mmx10.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-32 50mmx12.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA982SE-24です
    • ※画像はEA982SE-24です
    • 使用方法説明

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top